Backofen | Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Netto-Ofenvolumen | 71 l |
| Ofenfarbe | Edelstahl/Schwarz |
| Kontrolltyp Ofen | Drehregler, Berührung |
| Display Ofen | Ja |
| Türanschlag | Runter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlusswert | 3400 W |
| Displaytyp Ofen | LED |
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| Temperatur (min) | 50 °C |
| Temperatur (max) | 275 °C |
| Maximale Temperatur (konventionell) | 275 °C |
| Maximale Temperatur (Konvektion) | 275 °C |
| Anzahl der Regale | 2 Regale |
| Anzahl der Regalpositionen | 4 |
| Lampentyp | Halogen |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Kindersicherung | Ja |
| Schnellaufheizung | Ja |
| Energieeffizienzklasse Ofen | A |
| Energieeffizienzskala (Ofen) | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0.97 kWh |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0.81 kWh |
| Eingangsspannung Ofen | 220 - 240 V |
| Ofen Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Strom Ofen | 16 A |
| Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |
| Unterhitze | Ja |
| Kabellänge | 1.2 m |
| Effektive Ablagefläche | 1290 cm² |
| Ofenbreite | 594 mm |
| Ofentiefe | 548 mm |
| Ofenhöhe | 595 mm |
| Ofengewicht | 31339 g |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1040 mm |
| Breite des Installationsgehäuses des Ofens | 568 mm |
| Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens | 550 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 585 mm |
| (Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 595 mm |
Kochfunktionen und -programme | Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) | Ja |
| Heißluftbetrieb | Ja |
| Grill | Ja |
Kochfeld | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Farbe Kochfeld | Schwarz |
| Kochfeld Kontrolltyp | Berührung |
| Breite Kochfeld | 583 mm |
| Tiefe Kochfeld | 513 mm |
| Höhe Kochfeld | 55 mm |
| Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds | 560 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 55 mm |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
| Typ Kochzone 1 | Medium |
| Kochzone 1 Form | Rund |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Durchmesser Kochzone 1 | 180 mm |
| Leistung Kochzone 1 | 1800 W |
| Boost für Kochzone 1 | 3100 W |
| Typ Kochzone 2 | Medium |
| Kochzone 2 Form | Rund |
| Position Kochzone 2 | Hinten links |
| Durchmesser Kochzone 2 | 180 mm |
| Leistung Kochzone 2 | 1800 W |
| Boost für Kochzone 2 | 3100 W |
| Typ Kochzone 3 | Klein |
| Kochzone 3 Form | Rund |
| Position Kochzone 3 | Hinten rechts |
| Durchmesser Kochzone 3 | 140 mm |
| Leistung Kochzone 3 | 1400 W |
| Boost für Kochzone 3 | 2200 W |
| Typ Kochzone 4 | Groß |
| Kochzone 4 Form | Rund |
| Position Kochzone 4 | Hinten rechts |
| Durchmesser Kochzone 4 | 210 mm |
| Leistung Kochzone 4 | 2200 W |
| Boost für Kochzone 4 | 3700 W |
| Kochfeld Kontrollposition | Vorderseite |
| Automatische Abschaltung des Kochfeldes | Ja |
| Rahmenform | Vollverkleidung |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| Kochfeld Kabellänge | 1.1 m |
| Eingangsspannung Kochfeld | 380 - 415 V |
| Eingangsfrequenz Kochfeld | 50/60 Hz |
| Kochfeldgewicht | 9800 g |
| (Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 490 mm |
| (Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |
| Verpackungsbreite des Kochfeldes | 750 mm |
| Verpackungstiefe des Kochfeldes | 600 mm |
| Verpackungshöhe des Kochfeldes | 130 mm |