Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
![](/p.gif) | Prozessorsockel | Buchse AM5 |
![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 5 7th gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Merkmale | Komponente für | PC |
![](/p.gif) | Motherboardformfaktor | micro ATX |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz | AMD B650 |
![](/p.gif) | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
![](/p.gif) | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
![](/p.gif) | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | SATA III Anschlüsse | 4 |
![](/p.gif) | Front Panel Audiostecker | Ja |
![](/p.gif) | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
![](/p.gif) | CPU Ventilatorstecker | Ja |
![](/p.gif) | Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
![](/p.gif) | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
![](/p.gif) | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.4 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
![](/p.gif) | LAN-Controller | Dragon RTL8125BG |
![](/p.gif) | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![](/p.gif) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![](/p.gif) | Bluetooth | Ja |
![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.2 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
![](/p.gif) | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
![](/p.gif) | RAID-Unterstützung | Ja |
![](/p.gif) | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
![](/p.gif) | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 192 GB |
![](/p.gif) | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
![](/p.gif) | Speicherkanäle | Zweikanalig |
![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 7200 MHz |
![](/p.gif) | Unbuffered Speicher | Ja |