Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 39054 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 39054 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 39054 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114955483
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
154 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.