Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DRAM 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114956080
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6400J3239G16GX2-TZ5NRW
EAN/GTIN:
     4713294234544
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DRAM
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram g.skill, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.