Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m
Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m
Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m
Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m
Corsair CL-9011128-WW Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114958526
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CL-9011128-WW
EAN/GTIN:
     840006670490
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.