Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX36 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114959139
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     BX36
EAN/GTIN:
     4242004277071
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Elektro-Herd
Gleichmäßiges Garen auf bis zu drei Schienen.
Sie möchten drei Bleche mit leckeren Keksen auf einmal backen? Mit CircoTherm® kein Problem. Der extrem schnelle Luftstrom verteilt die Hitze gleichmäßig im gesamten Ofen. Sie können sogar einen saftigen Braten und einen köstlichen Apple-Crumble gleichzeitig backen. CircoTherm® kümmert sich um alles, damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können.

LED-Display: Für klare Anzeigen
Das LED Display ist kontrastreich und gut lesbar. Das Display gibt es mit elektronischer als auch mechanischer Gerätesteuerung. Die mechanischen Bedienknebel seitlich des Displays ermöglichen die Einstellung der Beheizungsart und der Temperatur. Bei Geräten mit elektronischer Steuerung sind zusätzliche Einstellungen über Sensortasten unterhalb des gut lesbaren, kontrastreichen Displays möglich.

Eine einzige Berührung genügt.
Einfache und minimalistische Kontrolle über Ihr Kochfeld: Managen Sie alle Einstellungen per Touch. Der integrierte Timer hält die Zeit im Blick, wenn Sie etwas auf den Punkt kochen oder backen möchten.

Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler, Berührung
Display Ofen
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
3400 W
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Kühltür
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
1
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Kindersicherung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
16 A
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Kabellänge
1.2 m
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Abmessungen Ofen (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
31339 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
595 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
585 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
595 mm
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
48 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
48 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der Leistungsstufen
17
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Durchmesser Kochzone 2
170/265 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
120/210 mm
Leistung Kochzone 4
750 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Automatische Abschaltung des Kochfeldes
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
7700 g
Höhe Kochfeld unter Arbeitsplatte
16 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
590 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
100 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,30*
€ 821,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,66*
€ 752,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
B1CCC0AN0
ab € 359,40*
Zubehör
Constructa-Neff
T16SBN1L0
ab € 296,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.