Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP64GX5M2B6400C32W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114973959
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMP64GX5M2B6400C32W
EAN/GTIN:
     840006674467
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
338 g
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.