| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114995505 Herst.-Nr.: CMP32GX5M2B6000C30W EAN/GTIN: 840006674337 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 30 | | Speicherspannung | 1.4 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 338 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |