Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11122533 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11122533 Feile & Raspel Datei
Dick 11122533 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115025249
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11122533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
PRÄZISIONSFEILE FLACHSTUMPF
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
325.6 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.