Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-084 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-084 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115087993
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-084
EAN/GTIN:
     5715063180853
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
425 g
Merkmale
Typ
Reinigungswerkzeug
Beste Verwendung
Computer
Werkzeuge enthalten
Bürste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.