Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LIY-0.25BRWH Herst.-Nr.: 4502292S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kabel für mittlere Spannung | | Produktfarbe | Braun | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | | Kupferindex | 2.4 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | -30 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 37,31* | € 62,68* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 47,62* | € 63,40* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 50,14* | € 65,33* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,20* | € 84,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,14924* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|