Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
LG OLED 8K OLED88Z39LA 2,24 m (88") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115109239
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED88Z39LA.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Das unvergleichliche 8K-Erlebnis

α9 Gen6 8K AI-Prozessor
Die Evolution des Wesentlichen

Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus1. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 8K AI-Prozessors.

Brightness Booster Max
Wie ein OLED, nur heller

Die ikonischen, selbstleuchtenden Pixel der LG OLED evo TVs leuchten noch heller2 als je zuvor dank Light Boosting-Algorithmen und neuer Light Control Architecture sowie weiteren Verfeinerungen, die vom α9 Gen6 8K AI-Prozessor gesteuert werden.

5 Jahre Garantie auf das Panel
Vertrauen in die Handwerkskunst

Dank der erstklassigen Verarbeitung unserer LG OLED TVs können wir Ihnen eine großzügige 5-Jahres-Garantie auf das Panel anbieten.

Elegantes OLED-Design
Schlichte Raffinesse

Das schlanke Design des LG 8K OLED evo TV Z3 verleiht Ihrem Wohnambiente einen unaufdringlichen Stil und eine Ästhetik, die über den üblichen Luxus hinausgeht. Mit dem Gallery Design in 77 Zoll fühlt sich Ihr Zuhause wie eine Kunstausstellung an, während das 88 Zoll Modell mit seinem Metallkorpus, auf dem das Display angebracht ist, stolz wie ein Möbelstück im Raum steht.

SELBSTLEUCHTENDE OLED-PIXEL
Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung

Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

Klänge und Bilder werden eins
WOW Orchestra
WOW Interface

TV und Soundbar in voller Harmonie
Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.

Der neue webOS23 Home Screen
Maßgeschneidert auf Ihre Vorlieben

Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Bilder und Klänge werden lebendig
DOLBY VISION
FILMMAKER MODEᵀᴹ
ENTERTAINMENT

Fesselndes Heimkino
Mit dem extrem lebendigen Bild von Dolby Vision und dem beeindruckenden, räumlichen Klang von Dolby Atmos erwachen Szenen zum Leben

Gaming ohne Grenzen
Stürzen Sie sich in epische Gaming-Abenteuer

Fühlen Sie sich bei jedem Spiel wie ein echter Gewinner. Eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms, NVIDIA G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung sorgen für ein klares, flüssiges Bild, das seinesgleichen sucht, während die gamerorientierte Benutzeroberfläche und das einfache Game-Streaming dafür sorgen, dass Sie sofort loslegen können.

Game Dashboard und Game Optimizer
Alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick

Wenden Sie mit dem Game Optimizer die idealen Einstellungen für Ihr Spielgenre und Ihre Spielumgebung an. Tauchen Sie in die Registerkarte "Sound" ein, um die Action noch zu verstärken, oder in die Registerkarte "Spiel", um sicherzustellen, dass alles genau richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Sie müssen nicht mal pausieren. Rufen Sie das Menü einfach über das Game Dashboard auf, das während des Spiels über dem Geschehen schwebt.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele

Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.

Mehr Nachhaltigkeit
Der Lebenszyklus

Vom umweltfreundlichen Produktdesign über reduzierte Verpackungen und energieeffiziente Nutzung bis hin zu einem Abfallverwertungssystem - LG OLED TVs berücksichtigen den Planeten von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
6
RMS-Leistung
80 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Atmos
Soundmodus
AI Sound Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-S2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Smart Remote enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, lebendig, Sport, Standard
Video-Apps
DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
DAZN, Sports Alerts
Lifestyle-Apps
Sedition Art
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
176 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
320 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1961 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
281 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1458 mm
Gewicht (mit Ständer)
105500 g
Breite (ohne Standfuß)
1961 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
710 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1386 mm
Gewicht (ohne Ständer)
43500 g
Breite der Standhalterung
1961 mm
Tiefe der Standhalterung
281 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2126 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
1386 mm
Paketgewicht
152500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Bild-in-Bild
Ja
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Name der Farbe
Signature Silver
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
Oberer Text
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
VP9, HEVC
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Videokompressionsformate
MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265
Untertitelformate unterstützt
DVB
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
88 "
HD-Typ
8K Ultra HD
Display-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Bildschirmformateinstellungen
4:3, Zoom, 16:9
Reaktionszeit
0.1 ms
Vollbildverfahren
Ja
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildwinkel, horizontal
180 °
Bildschirmdiagonale (cm)
223.52 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.544,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.891,13*
€ 23.670,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.813,44*
€ 23.577,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.553,26*
€ 23.268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.544,72*
€ 23.258,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.