Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115127175
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S2134-GY
EAN/GTIN:
     4995047065500
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der FlexScan S2134 besitzt eine Bilddiagonale von 21 Zoll im 4:3-Format. Er überzeugt mit seinem IPS-LCD und dem bis zu 500 cd/qm hellen und sparsamen LED-Backlight. Sein typischer Stromverbrauch liegt bei lediglich 13 Watt. Dank der Funktion Auto EcoView spart der Monitor zusätzlich Energie, indem er die Bildhelligkeit intelligent an seine Umgebung anpasst. Der EcoView Optimizer regelt das Backlight abhängig vom Bildinhalt und reduziert so ebenfalls den Stromverbrauch. Der S2134 steht für höchsten Anwender-Komfort, reduzierte Umweltbelastung und geringe Betriebskosten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1489924
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, USB Typ-A auf USB Typ-B, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
82 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-70 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
6
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
465 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
208.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
453 mm
Gewicht (mit Ständer)
8100 g
Breite (ohne Standfuß)
465 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
361 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
42 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.3 "
Display-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1800:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
432 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Digital horizontale Frequenz
31 - 76 kHz
Digital vertikale Frequenz
59 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
54 cm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,41*
€ 835,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,19*
€ 826,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,30*
€ 821,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.