Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Vasagle BBK140W01 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115144933
Hersteller:
     Vasagle
Herst.-Nr.:
     BBK140W01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Die Designer von VASAGLE haben stylishe Badezimmermöbel entworfen, damit Sie Ihrem Bad einen frischen und unaufgeregten Anstrich verleihen können. Lassen Sie hier alle Sorgen los, tanken Sie neue Energie und beginnen oder beenden Sie Ihren Tag positiv gestimmt.

Hochwertige Materialien
Mit diesem Badschrank können Sie nicht nur Eleganz und Stil zur Schau stellen. Das Möbelstück ist zudem langlebig, denn der Korpus wurde aus robusten Holzspanplatten gefertigt. Die Doppeltür besteht zudem MDF und verleiht dem Badschrank so einen effektvollen Schimmer.

Bis ins Detail
Die Regalebene im Inneren des Badezimmerschranks ist höhenverstellbar, sodass Sie Hygieneartikel unterschiedlicher Größen in ihm unterbringen können. Darüber hinaus sorgt der Kippschutz für ein hohes Maß an Sicherheit.

Ein modernes Badezimmer verdient diesen Badschrank!
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Frei stehend
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Rahmenmaterial
Spanholzplatte
Türtyp
Drehtür
Einstellbare Regale
Ja
Maximale Belastung gesamt
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
18300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.