Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 1 x 120 mm², ungeschirmt, sch
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 1 x 120 mm², ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115160603
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533011/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
28.6 mm
Kupferindex
1152 kg/km
Kabelgewicht
1481 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
120 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 56,4582*
€ 67,18526
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 56,4082*
€ 67,12576
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 56,2682*
€ 66,95916
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 56,16*
€ 66,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.