Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115167592
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CU34G2XE/BK
EAN/GTIN:
     4038986111348
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Verbessern Sie Ihr Gaming-Abenteuer mit dem CU34G2E/BK: ein 34-Zoll-Ultrawide-Curved-Monitor mit WQHD-Auflösung, 144 Hz Bildwiederholfrequenz und HDR10-Unterstützung.
Der CU34G2E/BK ist ein gebogener 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit einem VA Curved 1500R-Panel und einer WQHD-Auflösung von 3440x1440, der ein beeindruckendes 21:9-Ultrawide-Erlebnis bietet. Tauchen Sie ein in satte und lebendige Farben mit HDR10-Unterstützung, die Ihr visuelles Erlebnis während der intensivsten Spielmomente verbessert. Genießen Sie ein ruckelfreies Spielerlebnis mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und minimaler Bewegungsunschärfe dank der schnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, damit Sie tief in die Welt Ihrer Spiele eintauchen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
548 mm
Verpackungshöhe
903 mm
Paketgewicht
12000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Pivot
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
808.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
244.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
480.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
7500 g
Breite (ohne Standfuß)
808.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
102.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6260 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
84 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1698047
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz, Rot
Sonstige Funktionen
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Farbpalette DCI-P3
89 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Matt
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Reaktionszeit
1 ms
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 220 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
120.7 %
Adobe RGB-Abdeckung
86 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.