Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
ARCTIC S8038-7K - 80 mm Server-Lüfter -
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115171409
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00292A
EAN/GTIN:
     4895213704304
Suchbegriffe:
Komponent
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Lüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
3.6 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 38 mm
Ventilatorengewicht
146 g
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
707 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
2U
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Maximaler Luftstrom
70 cfm
Luftstrom
118.93 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Doppelkugellager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
7000 RPM
Statischer Lüfterdruck
25 mmH2O
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.