Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA Z540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115197094
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FF1001T0C129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Beeindruckende Geschwindigkeit der neuen Generation, um mehr Gaming-Leistung zu entfesseln
Die T-FORCE Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD verwendet die neueste PCIe Gen5x4-Schnittstelle und unterstützt das neueste NVMe 2.0-Protokoll. Sie bietet enorme kontinuierliche Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 12.400 und 11.800 MB/s, so dass Nutzer eine grandiose Geschwindigkeit beim Starten von Spielen erreichen und unbeschwerte Spielerlebnisse genießen können.

Die wundersame Kraft des Graphen
Das wundersame Graphen weist eine perfekte sechseckige Wabenstruktur auf. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche diagonale Leitfähigkeit aus, die es ermöglicht, dass die Wärme an der primären Wärmequelle schnell horizontal abgeleitet wird, was zu einer hervorragenden Wärmeableitungsleistung führt.

Die beste Lösung zur Wärmeableitung
Der ultradünne Graphen-Kühlkörper kann ergänzend zu jedem Original-Motherboard-Kühlkörper verwendet werden. Die T-FORCE Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD bietet eine bessere Wärmeableitungsleistung als der Original-Motherboard-Kühlkörper allein und ist damit die beste Wärmeableitungslösung für Original-Motherboard-Kühlkörper.

Intelligente thermische Konditionierung
Die neuesten intelligenten thermischen Konditionierungstechnologien sind mit internen Temperatursensoren ausgestattet, um die Energieabgabe für eine effektive Überwachung und Kontrolle automatisch anzupassen, eine Überhitzung des SSD zu verhindern, die Datenintegrität zu schützen und die Lebensdauer des SSD effektiv zu verlängern.

Qualitätsservice für die Sicherheit der Benutzer
Sie wurde durch die sorgfältigen Qualitätskontroll- und Testmechanismen des T-FORCE-Labors getestet und wird mit einer fünfjährigen Garantie für die Benutzersicherheit geliefert.

Patentierter S.M.A.R.T. Monitoring Master
Die exklusive, patentierte, intelligente Überwachungssoftware S.M.A.R.T. ermöglicht es dem Benutzer, den Zustand des Produkts jederzeit zu überwachen. Sie bietet außerdem einfache und schnelle Einstellmöglichkeiten sowie Tests zur Überwachung der Produktqualität und -leistung.

Konkrete Maßnahmen zum Schutz der Erde
Der ultradünne Graphen-Kühlkörper besteht zu 100 % aus recycelbarem Graphen. Außerdem findet der gesamte Herstellungsprozess in einer halogen- und bleifreien Umgebung statt und trägt so zum Umweltschutz bei.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Sonstige Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
11700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
9500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1300000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1400000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Externer DDR-Cache
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1700000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
700
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.