Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg LCU6-10CC-0305-BK Netzwerkkabel Schwarz 305 m U/UTP (UTP)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lanberg LCU6-10CC-0305-BK Netzwerkkabel Schwarz 305 m U/UTP (UTP)
Lanberg LCU6-10CC-0305-BK Netzwerkkabel Schwarz 305 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115197334
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     LCU6-10CC-0305-BK
EAN/GTIN:
     5901969439830
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabelbrandklasse
Fca
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,61*
€ 85,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 53,34*
€ 63,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,66*
€ 43,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.