Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen11 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115211882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66775-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
64 MB
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
76.8 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD Schnittstelle
M.2, SATA
NVMe
Ja
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Speicherkartensteckplätze
12x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
Remote-Management
iLO 6 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
649.4 mm
Höhe
42.9 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5719
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.162,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.548,32*
€ 13.742,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.484,86*
€ 13.666,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.253,27*
€ 13.391,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.162,53*
€ 13.283,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.