Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Roland VR-120HD Audio-Mixer 42 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115258863
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     VR-120HD
EAN/GTIN:
     4957054519285
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen
Ja
Technische Details
Videofunktionalität
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Videokanäle
12
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69 W
Düse
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
5300 g
Eingänge
Nominaler Eingangspegel
24 dBu
Outputs
Output Widerstand
56 Ohm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Audio
Anzahl Kanäle
42 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
48 kHz
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
2
Line-Eingänge (RCA)
2
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.163,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.410,22*
€ 6.438,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.361,83*
€ 6.380,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.228,06*
€ 6.221,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.166,70*
€ 6.148,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.163,48*
€ 6.144,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.