Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 32FH2EA Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115440525
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     32FH2EA
EAN/GTIN:
     5903802469899
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
SCCP, PAH
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital AC4, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Integierter Chromecast
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
719.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
466.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
719.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
426.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
788 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
4600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Management-Funktionen
Automatische Abschaltung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Rahmenloses Design
Ja
Leistungen
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WEBM
Unterstützte Audioformate
AC3, EAC3, FLAC, LPCM, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVI, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP9
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Active Motion 400
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.