Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki M12V2 WSZ Fräser/Trimmer Schwarz, Grün 22000 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki M12V2 WSZ Fräser/Trimmer Schwarz, Grün 22000 RPM 2000 W
Hikoki M12V2 WSZ Fräser/Trimmer Schwarz, Grün 22000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115440761
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     M12V2 WSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberfräse
hikoki oberfräse
oberfräse
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Router-/Trimmer Basis-Typ
Fester Sockel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
22000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Fräshub
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6300 g
Lieferumfang
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.