Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL IS 180 Laser-Sensor Kabelgebunden Wand Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL IS 180 Laser-Sensor Kabelgebunden Wand Anthrazit
STEINEL IS 180 Laser-Sensor Kabelgebunden Wand Anthrazit
STEINEL IS 180 Laser-Sensor Kabelgebunden Wand Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115457431
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067274
EAN/GTIN:
     4007841067274
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Laser Sensor
STEINEL Spotlight Video
Erfahre in diesem Video alles über unseren Infrarot-Bewegungsmelder IS 180 digi. Unsere Sensor-Experten Sabrina und Sven klären über die Besonderheiten des modernen, digitalen Bewegungsmelder auf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
116 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
1000 Lux
Anpassungsdauer
5 - 3600 s
Entdeckungswinkel
180 °
Drehungswinkel
90 °
Bluetooth
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Laser-Sensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.