Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS 200 SC Kabellos Decke/Wand Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS 200 SC Kabellos Decke/Wand Anthrazit
STEINEL RS 200 SC Kabellos Decke/Wand Anthrazit
STEINEL RS 200 SC Kabellos Decke/Wand Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115457442
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     78782
EAN/GTIN:
     4007841078782
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
STEINEL Spotlight Video
Erfahre in diesem Video alles über unsere smarte Leuchte RS 200. Unsere Experten Klaus und Sven erklären dir kurz und bündig alle Funktionen und Besonderheiten unserer ersten bluetooth-fähigen STEINEL Connect Innenleuchte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Anthrazit
Entdeckungswinkel
360 °
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium
LED Farbe
Weiß
Bluetooth
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.