Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit F-86 20 GB CFast pSLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit F-86 20 GB CFast pSLC
SwissBit F-86 20 GB CFast pSLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115512236
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA020GH1AO1TO-I-6B-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Speicher
Kapazität
20 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
312 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
61 MB/s
Interner Speichertyp
pSLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.