Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit F-800 2 GB CFast SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit F-800 2 GB CFast SLC
SwissBit F-800 2 GB CFast SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115541410
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA2048H1AO4TO-I-MA-216-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
CFast
Lesegeschwindigkeit
65 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
58 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.