Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit S-600 0,5 GB SD SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit S-600 0,5 GB SD SLC
SwissBit S-600 0,5 GB SD SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115542979
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD0512L1AS1TO-I-ME-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
swissbit sd card 512mb
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
50 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
0.5 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
33 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
16 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Dateisysteme
FAT16, FAT32
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 512 mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.