Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio DH-122844 Luftentfeuchter 6 l 48 dB 350 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio DH-122844 Luftentfeuchter 6 l 48 dB 350 W Weiß
Emerio DH-122844 Luftentfeuchter 6 l 48 dB 350 W Weiß
Emerio DH-122844 Luftentfeuchter 6 l 48 dB 350 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115551342
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     DH-122844
EAN/GTIN:
     7333282011031
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Kapazität 20L/Tag (30°C/80%)
Geeignet für Raumgröße 40m2
Luftzirkulation 260 cbm/Uhr
Wasserfüllmenge 6L
Alarm bei vollem Wassertank
Autostopp bei vollem Tank
Kontrollleuchte
Funktion für Kleidungtrockenen
2 Geschwin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
6 l
Geräuschpegel
48 dB
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
20 l/24h
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Luftstrom
260 m³/h
Automatische Abschaltung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.