Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit S-600 2 GB SD SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit S-600 2 GB SD SLC
SwissBit S-600 2 GB SD SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115563599
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD2048L1AS1TO-I-QG-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte class 10
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
50 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
21 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Dateisysteme
FAT16, FAT32
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.