Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WJ-NX510KG Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WJ-NX510KG Netzwerk-Videorekorder (NVR)
i-PRO WJ-NX510KG Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115603971
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WJ-NX510KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, SNMP, RTP, RTSP, ICMP, ARP IPv6 : ICMPv6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Merkmale
Reset-Knopf
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
32
Alarm-Ausgangskanäle
4
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, MP4
Anzahl der gleichzeitig möglichen Betrachter
16
Wiedergabemodi
Digital zoom
Maximale Framerate
60 fps
Anzeigemodi
Teilbildschirm
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
13000 g
Festplatte
Anzahl der installierten HDDs
9
Max. Speicherkapazität
20 TB
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
1, 5, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.510,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.820,69*
€ 8.116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.752,52*
€ 8.035,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.580,77*
€ 7.831,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.510,30*
€ 7.747,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.