Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio UVC-129496 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Beutellos 0,8 l 220 W Schwarz, Weiß 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio UVC-129496 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Beutellos 0,8 l 220 W Schwarz, Weiß 2 Ah
Emerio UVC-129496 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Beutellos 0,8 l 220 W Schwarz, Weiß 2 Ah
Emerio UVC-129496 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Beutellos 0,8 l 220 W Schwarz, Weiß 2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115632204
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     UVC-129496
EAN/GTIN:
     7333282012090
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Aufladbar
Automatisches Batterie-Management-System
Lithium-Batterie
Herausnehmbarer Akku
2.000 maH
DC 25,9V
Düse mit LED-Licht
Betriebsdauer 40 min
Staubkapazität 0,8L
24 KPA
HEPA-Filter H11
Inklusive
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
220 W
Akku-/Batteriespannung
25.9 V
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
40 min
Batteriekapazität
2 Ah
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Staubkapazität
0.8 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
HEPA-Klasse
HEPA 11
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.