Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Veritas Sewing Claire Automatische Nähmaschine Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115665084
Hersteller:
     Veritas Sewing
Herst.-Nr.:
     7640105924752
EAN/GTIN:
     7640105924752
Suchbegriffe:
Nähmaschine
nähmaschine veritas
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schraubendreher enthalten
Ja
Nadelset enthalten
Ja
Garnrollenstift-Filzunterlagen enthalten
Ja
Anzahl an Spulen
3 Stück(e)
Nähmaschinenzubehör enthalten
Knopfannähfuß, Knopflochboden, Zickzack-Fuß, Zipper foot
Energie
Netzteiltyp
Elektro
Leistung
70 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
6300 g
Paketgewicht
8100 g
Verpackungstiefe
482 mm
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungshöhe
353 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Automatische Nähmaschine
Nähmaschinenfunktonen
Sägen
Freiarm
Ja
Automatisches Knopfloch
Ja
Knopfloch-Typ
1 Schritt
Anzahl der Programme
197
Anzahl an Knopflöchern
6
Stichlänge
4.5 mm
Einstellbare Stichlänge
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten, Drehregler
Stichweite
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.