Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Eurom THG 10000 Flüssigbrennstoffheizung 10000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115723087
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     323948
EAN/GTIN:
     8713415323948
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Der Eurom THG 10000 ist eine leistungsstarke gasbeheizte Terrassenheizung. Die Leistung von bis zu 10000 Watt ist variabel und die Terrassenheizung ist auch mit einer Piezo-Zündung ausgestattet. Der THG 10000 ist ideal zum Heizen des Gartens oder der Terrasse. So können Sie weiter genießen, wenn es abends abkühlt.

Der Eurom THG 10000 sieht mit seinem kleinen Tank und seiner mattschwarzen Farbe wunderschön aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Heizleistung
10000 W
Benzintyp
Gas
Geeignet für
Draußen
Gastyp
Butan/Propan
Kraftstoffverbrauch
1000 g/h
Platzierungsoptionen
Flur
Geeignet für Räume bis zu
75 m²
Elektrische Zündung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2200 mm
Gewicht
12700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.