Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
be quiet! Dark Rock Pro 5 Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115751764
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK036
EAN/GTIN:
     4260052190746
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Heizungs-Breite
136 mm
Heizungs-Tiefe
119 mm
Heizungs-Höhe
168 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
1290 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
135 x 135 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1740 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
380 mm
Versandkartonslänge
625 mm
Versandkartonshöhe
467 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
22140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman, UL ECOLOGO
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120/135 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.3 dB
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
1700 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2000 RPM
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
1300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
300000 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.