Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00112892 Ofenteil & Zubehör Gold Glas Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00112892 Ofenteil & Zubehör Gold Glas Glühbirne
Xavax 00112892 Ofenteil & Zubehör Gold Glas Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115762105
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Glühbirne
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Glas
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 13,92*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,37*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,13*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,52*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,67*
Ähnlich
xavax
00112853
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.