Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebeständig bis 300°, E14, Birnchenform, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebeständig bis 300°, E14, Birnchenform, klar
Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebeständig bis 300°, E14, Birnchenform, klar
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115762106
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Typ
Glühbirne
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Glas
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.