Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115843272
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H874T-I9-64G
EAN/GTIN:
     4711103084465
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
350 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
104.35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
62.668 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329.3 mm
Tiefe
280.8 mm
Höhe
188.2 mm
Gewicht
7340 g
Paketgewicht
8990 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Gleichzeitige Verbindungen
3500
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Alarm
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP V2, V3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
Thick, Thin
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, M.2, Status, USB
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
24
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
QTS 5.1.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 95 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl von Schrauben
56
Weitere Suchbegriffe: Tower Server, Towerserver, storage server
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.328,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.526,72*
€ 4.196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.506,08*
€ 4.172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,15*
€ 4.055,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.353,31*
€ 3.990,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.328,83*
€ 3.961,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.