Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314253M Skizzenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314253M Skizzenbuch
Talens 9314253M Skizzenbuch
Talens 9314253M Skizzenbuch
Talens 9314253M Skizzenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115917169
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314253M
EAN/GTIN:
     8712079516413
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Die Talens Art Creation Skizzenbücher sind stabile Skizzenbücher mit festem Einband, die perfekt zum Zeichnen, Tagebuch schreiben, für Urban Sketching, Studien und mehr geeignet sind! Ideal für den Gebrauch mit Farbstiften, Pastellen, Acrylfarbe, Plakatfarbe, Tinte, Kohle und leichte Verwischungen von nassen Medien. Die Skizzenbücher haben 80 Bogen aus säurefreiem, 140 g/m²-Papier und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So finden Sie das perfekte Skizzenbuch für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
890 g
Merkmale
Blätteranzahl
80 Blätter
Farbe der Abdeckung
Mehrfarbig
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
140 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsart
Hardcover
Bindungsart
Fadenheftung
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314251M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314252M
ab € 3,98*
Sonstiges
Talens
9314254M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314255M
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.