| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116036902 Herst.-Nr.: 2319 EAN/GTIN: 4000798127152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viele Funkeltöne für magische Kinderkunst
Wenn es glitzert, werden Farbkleckse zu magischen Drachen, wirbelnden Feen und verwunschenen Schlössern. Das MUCKI Funkel-Fingerfarbe 6er Set beflügelt kleine Entdecker:innen zu märchenhaften Kunstwerken. Herrlich, wie Kinderaugen dabei strahlen, wenn kleine Finger in schimmernde Farbe tauchen. Die Fingerfarben in den 6 Funkeltönen sind perfekt, um damit funkelnde Schatztruhen, Prinzessinnen-Kronen, Zauberstäbe und mehr farbenfroh glitzernd zu gestalten. Selbstverständlich in einer Qualität, die ganz auf die Bedürfnisse der Allerkleinsten zugeschnitten ist. So sind die schimmernden Fingerfarben parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, nussfrei, titandioxidfrei und vegan. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Titanium dioxide, Mutter, Gluten, Milchzucker, Paraben | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Farben | 6 Stück(e) | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Blau, Gold, Grün, Lila, Rose, Silber | ![](/p.gif) | Behälterkapazität | 150 ml | ![](/p.gif) | Gesamtes Volumen | 900 ml | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Spiegel, Kachel, Karton, Kanvas, Glas, Papier, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Nicht toxisch | Ja | ![](/p.gif) | Dermatologisch getestet | Ja | ![](/p.gif) | Gluten-frei | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |