Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
KREUL 2321 Abwaschbare Fingerfarbe Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116036903
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     2321
EAN/GTIN:
     4000798127169
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe
Zeit für sanfte Töne

Soft wie Schäfchenwolken oder einfach nur zum Träumen schön: Die sanften Farben des MUCKI Softie-Fingerfarben 6er Sets lassen die Herzen kleiner Künstler:innen höher schlagen. Denn Softie-Gelb, Softie-Orange, Softie-Rosa, Softie-Lila, Softie-Grün und Softie-Türkis bezaubern in Pastell-Tönen. Hell und fröhlich lächelnd. Genau richtig für Märchenschlösser oder zarte Fingerabdrücke. Selbst für ganz Feinfühlige. Denn die MUCKI Fingerfarbe ist auf die Bedürfnisse von Kindern ab 2 Jahren abgestimmt. Alle Farbtöne sind dermatologisch getestet, frei von Parabenen, glutenfrei, laktosefrei, nussfrei, titandioxidfrei und vegan. Fantastisch für sorgenfreie erste Kunst, die auch mal daneben gehen darf. MUCKI Fingerfarbe ist aus den meisten Textilien ab 30 °C auswaschbar und lässt sich von den Händen leicht wieder abwaschen. Das kann nur Qualität Made in Germany.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Gluten, Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Grün, Orange, Pink, Violett, Türkis, Gelb
Behälterkapazität
150 ml
Gesamtes Volumen
900 ml
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Spiegel, Kachel, Karton, Kanvas, Glas, Papier, Stein, Holz
Waschbar
Ja
Nicht toxisch
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.