Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 28420 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 28420 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb
KREUL 28420 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb
KREUL 28420 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb
KREUL 28420 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116036904
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     28420
EAN/GTIN:
     4000798127725
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Stoff-Malfarben
Riesengroßer Farbspaß für allerkleinste Stoff-Designer
Kleine Finger tupfen Blümchen und Käfer auf Omas neue Schürze. Große und kleine Handabdrücke verwandeln Stofftaschen in unbezahlbare Schmuckstücke und Geschenke. Wenn kleine Entdecker:innen sich mit leuchtenden Farben auf Textilien austoben, entstehen farbstarke Kunstwerke. Und nebenbei lernen die kleinen Finger wie sich nasse Farbe auf Stoff anfühlt. Das schult Kopf und Hände auf spielerische Weise. MUCKI Stoff-Fingerfarben wurden speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt. Mit ihnen entstehen farbstarke Hand- und Fingerabdrücke auf Taschen, T-Shirts und anderen Textilien, die anschließend waschbeständig sind. Durch ihre Konsistenz eigenen sich die Stoff-Fingerfarben zum Stempeln oder Schablonieren. Daher können auch ältere Kinder mit dem Pinsel, Schwamm oder Spachtel Textilien gestalten. MUCKI Stoff-Fingerfarben sind dermatologisch getestet, frei von Parabenen, glutenfrei, laktosefrei, nussfrei, titandioxidfrei und vegan. Die Farbe stellen wir fair und sicher in Deutschland her.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Titanium dioxide, Mutter, Gluten, Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Blau, Grün, Rot, Violett, Weiß, Gelb
Behälterkapazität
150 ml
Gesamtes Volumen
900 ml
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Cotton fabric
Waschbar
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.