Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116038186
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1141500
EAN/GTIN:
     4009049540559
Optima Vorratsdosen Rechteckig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
119 mm
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.38 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Styrol-Methylmethacrylat (MS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Temperaturbeständigkeit
55 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N1141400
ab € 2,97*
Sonstiges
Emsa
N1141600
ab € 4,28*
Sonstiges
Emsa
N1141800
ab € 5,01*
Sonstiges
Emsa
N1142000
ab € 6,42*
Sonstiges
Emsa
N1142200
ab € 8,24*
Sonstiges
Emsa
N1142300
ab € 7,60*
Sonstiges
Emsa
109334
ab € 11,8575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.