Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116038189
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1141900
EAN/GTIN:
     4009049540597
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Optima Vorratsdosen Schüttdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Styrol-Methylmethacrylat (MS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Temperaturbeständigkeit
55 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N1142100
ab € 8,17*
Sonstiges
Emsa
N1142400
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.