Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Chevrolet Corvette ZR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Siku Chevrolet Corvette ZR1
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116042272
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1534
EAN/GTIN:
     4006874015344
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Muscle-Car mit Wow-EffektDer 6,2-Liter-V8 der Chevrolet Corvette ZR1 wuchtet 766 PS auf die Hinterachse. Das Ergebnis: 969 Newtonmeter Drehmoment und beim Beschleunigen schwarze Striche auf der Straße - auch mit den Sportfelgen mit Reifen aus gummiertem Material. Erst bei Tempo 342 endet der Vortrieb des legendären amerikanisches Muscle-Cars. siku lackiert das Spitzenmodell der Baureihe Z06 in dem Orange-Farbton, in dem das Modell 2018 vorgestellt wurde. Und nun: Haube auf zum großen Wow-Effekt.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
59 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
70 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Rennauto
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:50
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
Chevrolet Corvette ZR1
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.