Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Roland SR-20HD Audio-Mixer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116049388
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     SR-20HD
EAN/GTIN:
     4957054517922
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen
Ja
Technische Details
Videofunktionalität
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Düse
3.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2400 g
Outputs
Output Widerstand
1k Ohm
Leitungs-Eingangsimpedanz
18000 Ohm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Audio
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
48 kHz
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Anschlüsse und Schnittstellen
Phono-Eingänge (RCA)
1
XLR-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,73*
€ 1.770,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,44*
€ 1.767,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,85*
€ 1.738,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,51*
€ 1.715,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,47*
€ 1.685,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.