Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Alphacool 13856 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116064533
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13856
EAN/GTIN:
     4250197138567
Suchbegriffe:
Komponent
Hochwertig, elegantes sowie zeitloses Design und technische Innovation - das sind die Eigenschaften des Alphacool Apex Stealth Metall Lüfters. Mit seiner zum Patent angemeldeten Entkopplungstechnologie, dem robusten Metallrahmen und einem speziellen Rotor weiß dieser Lüfter zu beeindrucken. Der Apex Stealth ist nicht nur einer der leistungsstärksten Lüfter, sondern bleibt bei jeder Drehzahl auch der leiseste.

Flüsterleise
Die Lüfterblätter, der Motor und dessen Aufhängung sind vollständig vom Metallrahmen entkoppelt. Dazu wurde zwischen dem Metallrahmen und dem Lüfter ein spezielles Dämpfungssystem untergebracht, welches sämtliche Vibrationen abfängt. Diese Art der Entkopplung ist ein völlig neues System, welches von Alphacool erstmals mit dem Apex Lüfter auf den Markt gebracht wird. Darüber hinaus ist der Impeller mit einem geschlossenen Rahmen ausgestattet, der ein Flattern der Impellerspitzen bei hoher Drehzahl verhindert, was sich ebenfalls positiv auf die Eigenschaften des Lüfters auswirkt.

Leistungsstarker Allrounder
Der Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter ist ein wahres Multitalent. In Sachen Luftdurchsatz und statischem Druck werden neue Maßstäbe gesetzt. Daher eignet sich dieser Lüfter nicht nur perfekt für die Montage auf Radiatoren, sondern sorgt auch als Gehäuselüfter für einen exzellenten Airflow. Der Apex Stealth Power lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss zwischen 400 bis 3000 Umdrehungen pro Minute ansteuern. Die Anlaufgeschwindigkeit liegt bei ~500 U/min. Zudem bietet der Stealth eine Zero-RPM-Ansteuerung, mit der der Lüfter vollständig zum Stillstand gebracht werden kann.

Apex Design
Die Apex Produktlinie von Alphacool repräsentiert höchste Perfektion. Erstklassige Materialien und innovative Technologien garantieren ein einzigartiges Premium-Produkt. Bestehend aus hochwertigem Metall, verleiht der geschwungene Rahmen dem Apex Stealth sein unverwechselbares Design und fügt sich perfekt in jeden PC Build ein.

Weitere Features
Wie bei Alphacool üblich, lassen sich mühelos mehrere Lüfter per Daisy Chain in Reihe verbinden. Die Kabel können in den Ecken des Lüfters versteckt werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Es liegt zudem ein 50 cm langes PWM-Kabel als Verlängerung bei. Der 6-Pol Motor sorgt in Kombination mit dem HDB-Lager (Hydro Dynamic Bearing) für eine extreme Laufruhe und hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftermodul
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Ventilator-Anschluss
4-polig
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel
40.2 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.