Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich BAYALA Apollon Einhorn Hengst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich BAYALA Apollon Einhorn Hengst
schleich BAYALA Apollon Einhorn Hengst
schleich BAYALA Apollon Einhorn Hengst
schleich BAYALA Apollon Einhorn Hengst
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116073202
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70822
EAN/GTIN:
     4059433731773
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Wenn der prächtige Apollon Einhorn Hengst mit seinem goldenen Strahlenkamm auftaucht, steht er immer im Mittelpunkt. Zu schön glitzern seine dichte Mähne und der üppige Schweif. Sein Fell schmückt ein schönes Tattoo und an den Beinen kräuselt sich das Haar zu einem hübschen Muster. Was für ein Hingucker!

Der stolze Apollon Einhorn Hengst steht für nachhaltige Solarenergie. Kein Wunder, denn mit seinem goldbraunen Fell und dem goldenen Zackenkamm auf seinem Nacken strahlt er mit der Sonne um die Wette. Ungeduldig schwenkt er seinen üppig gelockten Schweif hin und her und scharrt mit den Hufen: Wo bleiben denn die Flowy Einhorn Stute und das Stormy Einhorn Fohlen? Sie wollten doch gemeinsam einen Familienausflug machen und eine Entdeckungstour durch das schöne BAYALA® starten! Aber vielleicht leistet ihm ja jemand anderes Gesellschaft?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
132.4 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Gold
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Einhorn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
70823
ab € 8,52*
Zubehör
Schleich
70824
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.