Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step Basic 51208-H610 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step Basic 51208-H610 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini Tower PC Schwarz
step Basic 51208-H610 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116076316
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078295
EAN/GTIN:
     4260700592472
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
335 mm
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
2
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung
350 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
220 - 240 V
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel H610 Express
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor-Threads
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,93*
€ 586,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.