Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 2000 ONE BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 2000 ONE BL
Salicru SPS 2000 ONE BL
Salicru SPS 2000 ONE BL
Salicru SPS 2000 ONE BL
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116081595
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     662AG000016
EAN/GTIN:
     8436584875093
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
11000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
6 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN IEC 62040-1 EN IEC 62040-2 EN IEC 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1200 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
40 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.